| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7310062 Herst.-Nr.: K15386OW EAN/GTIN: 3112539605841 |
| |
|
| | |
| Mit Armor Alternativpatronen zu drucken bedeutet, qualitativ gleichwertig und dazu noch umweltbewusster und kostensparender zu drucken. Und darum ist es eben einfach besser! OWA - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Dell 593-10329) - für Dell 2335dn, 2355dn Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Dell 593-10329 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell 2335dn, 2355dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, lasertoner |
| | |
| |