Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg LTO-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7317351
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEOXL7DFCAD
EAN/GTIN:
     7050779100848
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
lto tandberg bandlaufwerk
lto bandlaufwerk
Overland Storage bietet eine Speicherlösung, die Leistung, Zuverlässigkeit und einen erweiterten Wert vereint. Die Libraries und Bandlaufwerke von Overland sind die ideale Lösung zum Schutz Ihrer kritischen Daten. Darüber hinaus sind die Speicherlösungen mit Ihrer bestehenden Hardware-, Software- und Netzwerkausstattung kompatibel, unabhängig davon, ob Sie ein SAN, NAS oder DAS haben.
Overland-Tandberg LTO-7 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - 8Gb Fibre Channel - intern - Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.73 cm
Tiefe
21.08 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
1.7 kg
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
8Gb Fibre Channel
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 7
Gehäusetyp
Intern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - fortschrittliches Austauschprogramm - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
256-Bit-Hardware-Verschlüsselung
MTBF
250,000 Stunde(n)
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
42 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Puffergröße
1 GB
Kapazität
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 5, Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2700 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1080 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6, Ultrium 5, Ultrium 7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 8Gb Fibre Channel - LC
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.813,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.914,91*
€ 7.038,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.893,18*
€ 7.012,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.837,79*
€ 6.946,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.813,43*
€ 6.917,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.