Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ BL2780 BL Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7321971
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LGXLA.TBE
EAN/GTIN:
     4718755072260
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der nahezu randlose Monitor BL2780 von BenQ bringt stylisches Understatement in ihr Büro oder das Arbeitszimmer zuhause! Sein ultra-schmales Rahmendesign sowie die Möglichkeit, sämtliche Kabel im Standfuß zu verstecken, sorgen für einen aufgeräumten und modernen Arbeitsplatz. Der Full-HD-Monitor verfügt über die exklusive Eye-Care-Technologie von BenQ, die in Kombination mit der integrierten Flicker-Free-Technologie in jeder Umgebung, bei allen Lichtverhältnissen und jederzeit brillante Bilder, in einer beeindruckenden Detailstärke garantiert. Die integrierte Brightness-Intelligence-Technologie garantiert jederzeit optimale Bilder in jedweder Umgebung oder Beleuchtung.
BenQ BL2780 - BL Series - LED-Monitor - 68.58 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.85 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.58 cm (27")
Besonderheiten
Rahmenlos, Dynamic Power Saving (DPS), Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, 8-Bit-Gamma, Bright Intelligence (B.I.), Eye-Care Technology, 72 % NTSC Farbraum
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms (tr - tf)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.2 cm x 18.3 cm x 46.3 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
34 kWh
Kontrast
1000:1 / 12000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch
0.311 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 80 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
72% NTSC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
VGA-Kabel ¦ HDMI-Kabel
MTBF
60,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV Rheinland, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
19.2 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
32 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
19.2 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Gewicht: 3.92 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6.5 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.