Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Optane SSD DC P4800X Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7325429
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPED1K750GA01
EAN/GTIN:
     0735858336079
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Intel Optane Solid-State-Laufwerke (SSDs) tragen dazu bei, Datenspeicherengpässe in Rechenzentren zu beseitigen und größere Datenmengen kostengünstiger zu bewältigen. Sie können Anwendungen beschleunigen, die Transaktionskosten von Aufgaben, bei denen die Latenz von essenzieller Bedeutung ist, senken und die Gesamtbetriebskosten des Rechenzentrums verbessern.
Intel Optane SSD DC P4800X Series - SSD - verschlüsselt - 750 GB - 3D Xpoint (Optane) - intern - PCIe-Karte (HHHL) (PCIe Karte (HHHL)) - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
PCIe-Karte (HHHL) (PCIe Karte (HHHL))
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
750 GB
Merkmale
High Endurance Technology (HET), Temperature Monitoring and Logging, End-to-End-Datenschutz, Formfaktor volle Höhe/halbe Länge
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
20nm
Hardwareverschlüsselung
Ja
SSD-Technologie
3D Xpoint (Optane)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
18 Watt (aktiv) ¦ 6 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g
Leistung
Mittlere Wartezeit
10 µs
Interner Datendurchsatz
2500 MBps (lesen)/ 2200 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
550000 IOPS
4 KB Random Write
500000 IOPS
SSD-Leistung
41 PB
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
PCIe-Karte (HHHL) (PCIe Karte (HHHL))
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.842,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.893,97*
€ 2.253,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.892,15*
€ 2.251,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.872,03*
€ 2.227,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.858,13*
€ 2.211,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.842,15*
€ 2.192,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.