Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Slim DW316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7327405
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     81RR7
EAN/GTIN:
     5397063710508
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Das externe optische USB Slim DVD+/-RW Laufwerk von Dell ist eine Plug-and-Play-Lösung zum Brennen und Abspielen von Discs, die Sie über einen USB-Port verwenden können. Schließen Sie das flache, leichte Laufwerk einfach an den USB-Port Ihres Ultrabooks und Notebooks an, und schon können Sie Ihre Lieblings-DVD oder -CD zu Hause auch im kleinsten Raum wiedergeben oder brennen. Oder stecken Sie das Laufwerk in Ihre Tasche und nutzen Sie die Funktionalität unterwegs.
Dell Slim DW316 - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - USB 2.0 - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.4 cm
Tiefe
13.75 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 60 cm
MTBF
150,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
CyberLink Media Suite CD
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
50 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 85% (nicht-kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Puffergröße
0.75 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Notfall Eject Loch, Active Optimum Power Control (AOPC), Unterstützung von CPRM
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, M-DISC
Buffer-Underrun-Schutz
Automatic Buffer Under Run Error Protection Technology
Unterstützte Medienformate
CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video, DVD-Audio, Super Video CD, Super Audio CD Hybrid Disc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.