Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroConnect Display-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7327676
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     SCSE15GF2
EAN/GTIN:
     5704327815464
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
MicroConnect - Display-Verlängerungskabel - 15 pin D-Sub (DB-15) (M) zu 15 pin D-Sub (DB-15) (W) - 2 m - Daumenschrauben - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Display-Verlängerungskabel
Farbe
Beige
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
2 m
Herstellergarantie
Service und Support
25 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
15 pin D-Sub (DB-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15 pin D-Sub (DB-15) - weiblich
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 2m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.