Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay DVI-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7328682
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50855
EAN/GTIN:
     4040849508554
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
goobay - DVI-Verlängerungskabel - Dual Link - DVI-D (W) zu DVI-D (M) - 2 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Verlängerungskabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
2 m
American Wire Gauge (AWG)
29
TMDS-Links
Dual Link
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
70331
ab € 22,52*
Zubehör
Goobay
93295
ab € 2,61*
Zubehör
Goobay
50989
ab € 2,56*
Zubehör
Goobay
50991
ab € 4,32*
Zubehör
Goobay
93109
ab € 18,63*
Zubehör
Goobay
93110
ab € 4,60*
Zubehör
Goobay
93260
ab € 4,88*
Zubehör
Fantasy-In
70331
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.