Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroConnect Display-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7328793
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     SCSE15GF10
EAN/GTIN:
     5711045763762
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
MicroConnect - Display-Verlängerungskabel - 15 pin D-Sub (DB-15) (M) zu 15 pin D-Sub (DB-15) (W) - 10 m - Daumenschrauben - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Display-Verlängerungskabel
Farbe
Beige
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
10 m
Herstellergarantie
Service und Support
25 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
15 pin D-Sub (DB-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15 pin D-Sub (DB-15) - weiblich
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 10 m, d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.