Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VivoLink Pro Cross Wall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7330275
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROVGASCW15
EAN/GTIN:
     5712505697764
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VivoLink Pro Cross Wall - VGA- / Audiokabel - HD-15 (VGA), Mini-Stecker (M) zu HD-15 (VGA), Mini-Stecker (M) - 15 m - Daumenschrauben
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA- / Audiokabel
Technologie
Dreifachisolierung
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
15 m
Herstellergarantie
Service und Support
12 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
EDID-kompatibel
Konnektivität
Anschlüsse
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-Telefon 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-Telefon 3,5 mm - männlich
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 15m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.