| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7331484 Herst.-Nr.: LC3213Y EAN/GTIN: 4977766762281 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Original Brother LC-3213Y Tintenpatrone in Gelb und die Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse in leuchtenden Farben erzielt werden. Die Patrone ist leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen Ausdrucken, die nicht verschmieren oder mit der Zeit verblassen. Brother LC3213Y - Gelb - original - Tintenpatrone - für Brother DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 400 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-J572DW, DCP-J772DW, DCP-J774DW, MFC-J890DN, MFC-J890DW, MFC-J890DWN, MFC-J895DW |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatrone gelb, brother druckerpatrone, druckerpatrone gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |