Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7333036
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     828428
EAN/GTIN:
     4053768192773
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh - Magenta - original - Tonerpatrone - für Gestetner SP 5200; Nashuatec SP 5200; Rex Rotary SP 5200; Ricoh Aficio SP 5200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
2.7 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 24000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Gestetner SP 5200S ¦ Nashuatec SP 5200S ¦ NRG SP 5200S ¦ Rex Rotary SP 5200S ¦ Ricoh Aficio SP 5200S
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
828426
ab € 86,29*
Ähnlich
Ricoh
828427
ab € 88,49*
Ähnlich
Ricoh
828429
ab € 91,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.