| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7340334 Herst.-Nr.: E-BC4-5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Programm deckt Herstellungsfehler von 1 bis 5 Jahren mit einer 5-tägigen Durchlaufzeit und 2-Wege-Versand ab. Es ist ideal für Kunden, die eine schnellere Reparaturabwicklung und eine bessere Kostenkontrolle benötigen. Datalogic EASEOFCARE 5 day - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre (ab ursprünglichem Kaufdatum des Geräts) - Bring-In - Reparaturzeit: 5 Arbeitstage - für Datalogic BC4010, BC4011, BC4030, BC4031 Weitere Informationen: Allgemein | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | ![](/p.gif) | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre (ab ursprünglichem Kaufdatum des Geräts) | ![](/p.gif) | Stelle | Bring-In | ![](/p.gif) | Rücksendung | Auf Kosten des Herstellers | ![](/p.gif) | Wiederherstellungszeit | 5 Arbeitstage | Details | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Bring-In - Reparaturzeit: 5 Arbeitstage | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Datalogic BC4010 Base/Charger Multi-Interface, BC4010 Base/Charger Multi-Interface 433MHz, BC4010 Base/Charger Multi-Interface 910MHz, BC4010 Base/Charger Multi-Interface/IBM 433MHz, BC4010 Base/Charger Multi-Interface/IBM 910MHz, BC4011 Base/Charger Multi-Interface 910MHz, BC4030 Base/Charger, BC4030 Base/Charger Multi-Interface, BC4030 Base/Charger Multi-Interface 433 MHz, BC4031 Base/Charger Multi-Interface 910 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |