Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta TN-318K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7347302
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     TN318K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Konica Minolta TN-318K - Schwarz - original - Tonerpatrone - für bizhub C20, C20P
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 8000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub C20, C20P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 90,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,06*
€ 122,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,53*
€ 119,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,36*
€ 115,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,42*
€ 113,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,29*
€ 107,45
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konica Minolta
MIN21047
ab € 95,45*
Ähnlich
Konica Minolta
AODK453
ab € 95,20*
Ähnlich
Konica Minolta
A0DK253
ab € 95,28*
Ähnlich
Ampertec
A0DK453
ab € 59,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.