| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7352481 Herst.-Nr.: 765869-001 EAN/GTIN: 5712505441695 |
| |
|
| | |
| HPE - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - mit HP SmartDrive-Träger Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | | Kapazität | 2 TB | | Merkmale | Advanced Format 512e | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | Kombiniert mit | HP SmartDrive-Träger | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE ProLiant ML30 Gen9 (2.5"), ML30 Gen9 Base (2.5"), ML30 Gen9 Performance (2.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 2tb, festplatte sata, sata festplatte 2.5 zoll |
| | |
| |