| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7356886 Herst.-Nr.: APHP980C EAN/GTIN: 4250164850416 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - cyan - (Alternative zu: HP HP No. 980 cyan, D8J07A). AgfaPhoto - Cyan - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 980, HP D8J07A) - für HP Officejet Enterprise Color MFP X585; Officejet Enterprise Color Flow MFP X585 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 980, HP D8J07A | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn, MFP X585f, X555dn, X555xh ¦ HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z ¦ HP Officejet Managed Color MFP X585dnm ¦ HP Officejet Managed Color Flow MFP X585zm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone |
| | |
| |