Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts Slim Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7361972
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MS-DVDRW-3.0-012
EAN/GTIN:
     5711783833758
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Laufwerk extern
CoreParts Slim - Laufwerk - DVD-RW - SuperSpeed USB 3.0 - extern - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.5 cm
Tiefe
13.7 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
267 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD-RW-Laufwerk - extern
Schnittstelle
SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X 10.0, Windows 8, Microsoft Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.0
Optischer Speicher
Typ
DVD-RW
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Plastikhülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.