| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7361974 Herst.-Nr.: MS-DVDRW-3.0-919 EAN/GTIN: 5711783833864 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CoreParts Super Slim - Laufwerk - DVD-RW - SuperSpeed USB 3.0 - extern - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 14.85 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 15.05 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 1.5 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 372 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gerätetyp | DVD-RW-Laufwerk - extern | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SuperSpeed USB 3.0 | Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | USB 3.0 | Optischer Speicher | Typ | DVD-RW | ![](/p.gif) | Puffergröße | 2 MB | ![](/p.gif) | Medienzuführungstyp | Tablett | ![](/p.gif) | Funktionen | Plastikhülle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |