Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 350/351 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Hewlett-Packard 240 G4 Li-Ion 14,6 Volt 2800 mAh schwarz
Akku für Hewlett-Packard 240 G4 Li-Ion 14,6 Volt 2800 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-7363056
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SD412EE#251
EAN/GTIN:
     4021499435698
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 350/351 Druckpatronen in der Kombipackung senken die Druckkosten und sparen Zeit. Mit diesen schwarzen und farbigen Tinten drucken Sie brillante, langlebige Fotos und Grafiken sowie Dokumente mit professionellem Look und schwarzem Text in Laserqualität.
HP 350/351 - 2er-Pack - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Blisterverpackung - Tintenpatrone - für Deskjet D4268; Photosmart C4483, C4486, C4488, C4524, C4583, C4585, C4588, C5225
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (pigmentiertes Schwarz) - 4.5 ml - bis zu 200 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb / Cyan / Magenta) - 3.5 ml - bis zu 165 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet D4260, D4263, D4268, D4360 ¦ HP Officejet J5725, J5730, J5735, J5738, J5740, J5750, J5780, J5783, J5785, J5788, J5790, J6410, J6413, J6415 All-in- One, J6424, J6480, J6488 ¦ HP Photosmart C4205, C4210, C4225, C4235, C4240, C4250, C4270, C4272, C4273, C4275, C4280, C4283, C4285, C4288, C4293, C4294, C4340, C4342, C4343, C4344, C4345, C4380, C4382, C4383, C4384, C4385, C4388, C4390, C4424, C4472, C4480, C4483, C4485, C4486, C4488, C4524, C4580, C4583, C4585, C4588, C4599, C5225, C5240, C5250, C5270, C5273, C5275, C5280, C5283, C5288, C5290, C5293, D5345, D5360, D5363, D5368
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.