Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-427 Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7372039
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     110930
EAN/GTIN:
     0662820900009
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etiketten für die tragbaren Thermotransferdrucker TLS 2200 & TLS PC Link. In Verwendung mit dem dazugehörigen Farbband entspricht dieses Material den UL-Anforderungen.
Brady B-427 - Vinyl - matt - permanenter Acrylklebstoff - 102 Mikrometer - Schwarz auf Weiß - Rolle (3,81 cm x 4,3 m) 1 Rolle(n) (1 Rolle(n) Etiketten - für Brady BMP21-LAB, BMP21-PLUS, BMP21-PLUS Printer Kit, BMP21-PLUS TeleDatacom Printer Kit
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL
Farbkategorie
Schwarz, Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (3,81 cm x 4,3 m)
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Vinyl
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf Weiß
Merkmale
Wasserbeständig, abriebbeständig, selbstverlöschend, ölresistent, wischfest, selbstlaminierend
Medienstärke
102 Mikrometer
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Klebstofftyp
Permanenter Acrylklebstoff
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brady BMP21-LAB, BMP21-PLUS, BMP21-PLUS Printer Kit, BMP21-PLUS TeleDatacom Printer Kit
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 21,27*
Ähnlich
Brady
M21-750-499
ab € 26,50*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 28,67*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 31,18*
Ähnlich
Brady
M211000427
ab € 34,33*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 36,24*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 23,73*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,83*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 25,20*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 25,23*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,86*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 22,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.