Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
DVD Brenner
>
Artikel
HPE Laufwerk
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 128
Artikel-Nr.:
128-2M276A9
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
Q2N41A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Laufwerk intern
HPE - Laufwerk - DVD-RW - intern - für P/N: Q2N05A, Q2N06A, Q7G51A, Q7G52A
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD-RW-Laufwerk - intern
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: Q2N05A, Q2N06A, Q7G51A, Q7G52A
Optischer Speicher
Typ
DVD-RW
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Datenträgerlaufwerke
Weitere Suchbegriffe:
interne DVD Laufwerke
,
hp intern dvd brenner
,
dvd laufwerk intern
,
hp internes dvd laufwerk
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 473,76*
€ 534,38*
Lager 173
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 481,83*
€ 542,63*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 797,56*
€ 857,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,38*
€ 635,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,41*
€ 621,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,27*
€ 600,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,45*
€ 590,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,76*
€ 563,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen