| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7380659 Herst.-Nr.: MCFA2RD EAN/GTIN: 4977766758444 |
| |
|
| | |
| Diese Tonerkassette ist kompatibel mit vielen Geräten und hat eine Reichweite von ca. 8.000 Seiten. Brother MCFA2RD - Gewebe - Rot - 38 mm x Farbbandkassette - für Tape Creator Pro TP-M5000N Weitere Informationen: Verschiedenes | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | Media | Produktmaterial | Gewebe | Verbrauchsmaterial | Farbe | Rot | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Bandgröße | 38 mm | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbbandkassette | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother Tape Creator Pro TP-M5000N |
|
| | |
| | | |
| |