Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 173-2937998 Herst.-Nr.: TD-LTO8IFC EAN/GTIN: 7050779100572 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Overland-Tandberg LTO-8 Bandlaufwerk ist eine Bandtechnologie der nächsten Generation. Die unkomprimierte Kapazität hat sich gegenüber LTO-7 auf 12TB verdoppelt, der Durchsatz bleibt mit 2,7TB (komprimiert) pro Stunde gleich. LTO-8 ist die optimale Lösung für kapazitätsintensive Anwendungen mit hohen Performance-Anforderungen, wie beispielsweise in der Medien- und Unterhaltungsindustrie, in Imaging-Anwendungen, im Gesundheitswesen oder bei Wissenschaftliche Daten. Das LTO-8 Laufwerk unterstützt LTFS, WORM und AES 256-bit Hardwareverschlüsselung mit einem maximalen Schutz für ausgelagerte Daten. LTO-8 ist schreib-/lesekompatibel mit LTO-7. Overland-Tandberg LTO-8 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - 8Gb Fibre Channel - intern - Verschlüsselung Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 14.73 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 21.08 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 4.32 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1.7 kg | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Bandlaufwerk - LTO Ultrium | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp | 8Gb Fibre Channel | ![](/p.gif) | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 8 | ![](/p.gif) | Gehäusetyp | Intern | ![](/p.gif) | Hauptfunktionen | Verschlüsselung | Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 3 Jahre | Verschiedenes | MTBF | 250,000 Stunde(n) | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC CFR47 Part 15, AES-256, cCSAus | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 38 °C | ![](/p.gif) | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) | Wechselplatte | Typ | LTO Ultrium | ![](/p.gif) | Puffergröße | 1 GB | ![](/p.gif) | Kapazität | 12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert) | ![](/p.gif) | Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit | 50 Sek | ![](/p.gif) | Aufnahmestandard | Ultrium 7, Ultrium 8 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 750 MBps (2700 GB/Stunde) | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps (1080 GB/Stunde) | ![](/p.gif) | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 7, Ultrium 8 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 8Gb Fibre Channel - LC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 173 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.513,85* | € 3.607,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,93* | ab € 4.412,60* | € 4.518,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 4.424,62* | € 4.518,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 173 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 173 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 173 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|