Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CLT-C809S Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7383936
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS567A
EAN/GTIN:
     0191628455034
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.
HP CLT-C809S - Cyan - original - Tonerpatrone (SS567A) - für MultiXpress CLX-9201, 9206, 9251, 9256, 9258, 9301, 9306, 9358, 9811, 9812, 9813
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
55.1 cm
Transporttiefe
13.7 cm
Transporthöhe
14.3 cm
Transportgewicht
980 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung MultiXpress CLX-9201EU, CLX-9201NA, CLX-9201ND, CLX-9206NA, CLX-9251NA, CLX-9251ND, CLX-9256NA, CLX-9258NA, CLX-9258ND, CLX-9301NA, CLX-9306NA, CLX-9358NA, CLX-9358ND, CLX-9811CO, CLX-9812CO, CLX-9813CO
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.