Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CLT-K504S Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7384017
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU158A
EAN/GTIN:
     0191628444724
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.
HP CLT-K504S - Schwarz - original - Tonerpatrone (SU158A) - für Samsung CLP-415, CLX-4195; MultiXpress SL-C1453, C1454; Xpress SL-C1404, C1810, C1860
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38 cm
Transporttiefe
13.8 cm
Transporthöhe
11.7 cm
Transportgewicht
950 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-415N, CLP-415NW, CLX-4195FN, CLX-4195FW, CLX-4195N ¦ Samsung MultiXpress SL-C1453FW, SL-C1454FW, SL-C1454N ¦ Samsung Xpress SL-C1404W, SL-C1810W, SL-C1860FW
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 60,60* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.