Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO DuraVision FDS1901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7384959
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     FDS1901-GY
EAN/GTIN:
     4995047038061
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der EIZO DuraVision FDS1901 ist ein 48,3 cm Monitor für Sicherheit und Überwachung. Er verfügt über je einen analogen D-Sub 15-pin sowie einen Composite (BNC) Eingang für den Anschluss an PCs und Videoüberwachungs-Equipment. Dieses Display wurde speziell für die Bedürfnisse von Sicherheit und Überwachung konzipiert und vereint Bildqualität, höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
EIZO DuraVision FDS1901 - LCD-Monitor - 48.1 cm (19") - 1280 x 1024 - TN - 400 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA - Lautsprecher - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.2 kg
Farbe
Grau
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
48.1 cm (19")
Besonderheiten
Up View
Farbunterstützung
16,8 Millionen Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
40.5 cm x 20.5 cm x 40.65 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1280 x 1024
Pixelpitch
0.294 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
170
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Gammakorrektur, Farbtemperatur
Bildschirmtyp
TN
Vertikale Bildwiederholrate
56.2 - 75.1 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24.8 - 74.8 kHz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Aufstellung
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, TUV S, CB, CCC, ICES-003 Klasse A, RoHS, WEEE, GOST-R, cTUVus, J-MOSS, VCCI Class A
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.3 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
49 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
0.3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ Seriell ¦ Audio Line-In (RCA) ¦ Composite Video (BNC)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 40.5 cm - Tiefe: 20.5 cm - Höhe: 40.65 cm - Gewicht: 7.2 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 40.5 cm - Tiefe: 6.15 cm - Höhe: 33.4 cm - Gewicht: 5.2 kg
TV-Tuner
Analoges Videoformat
NTSC, SECAM, PAL
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
30
Höheneinstellung
100 mm
Schwenkwinkel
70
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,63*
€ 865,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,81*
€ 858,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,77*
€ 857,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,54*
€ 834,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,84*
€ 776,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.