| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7389426 Herst.-Nr.: KH.50008.042 EAN/GTIN: 5712505028520 |
| |
|
| | |
| WD WD5000AAKX-22ERMA0 - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 16 MB - für Aspire M3420-ES348, M3420-UR20P Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Puffergröße | 16 MB | | Kapazität | 500 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Acer Aspire M3420-ES348, M3420-UR20P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, 500 gb hdd interne festplatte, festplatte sata 500gb, festplatte sata |
| | |
| |