| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7389487 Herst.-Nr.: 43W7682 EAN/GTIN: 5711045085314 |
| |
|
| | |
| Lenovo - SSD - 15.8 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für BladeCenter HS21; LS22; LS42 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 15.8 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo BladeCenter HS21 ¦ Lenovo BladeCenter LS22 ¦ Lenovo BladeCenter LS42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IDE Harddisk, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ide festplatte |
| | |
| |