Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 43W7685 Internes Solid State Drive 2.5" 31,4 GB SATA
IBM 43W7685 Internes Solid State Drive 2.5" 31,4 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-7389489
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     43W7685
EAN/GTIN:
     5711045085345
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - SSD - 31.4 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 1.5Gb/s - CRU - für System x3550 M2; x3650 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Breite
7 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
0.95 cm
Gewicht
448 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
31.4 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Customer-replaceable Unit (CRU)
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
150 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
67 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3550 M2 ¦ Lenovo System x3650 M2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,47*
€ 1.104,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,79*
€ 1.055,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,42*
€ 1.025,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,91*
€ 1.001,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.