Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Simple-Swap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Simple-Swap
Artikel-Nr.:
     C1002-7389689
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42D0788
EAN/GTIN:
     4053162580343
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Simple-Swap - Festplatte - 2 TB - austauschbar - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - nearline - 7200 rpm - (CRU) - Tier 1 - für System x3250 M4; x32XX M2; x32XX M3; x3400 M2; x3400 M3; x3500 M2; x3500 M3; x3620 M3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
10.16 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.62 cm
Gewicht
0.75 kg
Gerätetyp
Festplatte - austauschbar - nearline
Kapazität
2 TB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, EMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
4.17 ms (Durchschnittlich)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
112 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3100 M4 ¦ Lenovo System x3200 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3350 (3.5") ¦ Lenovo System x3400 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3620 M3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.