Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 667719-001 Interne Festplatte 3.5 Zoll 1000 GB Serial ATA II
HP 667719-001 Interne Festplatte 3.5 Zoll 1000 GB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-7389719
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     667719-001
EAN/GTIN:
     5711045795961
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für HP Elite 8300 PC (3.5"); EliteDesk 800 G1 (3.5"); Pro 3300, 3400, 3405, 3500, 3505, 3515
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteDesk 800 G1 (3.5") ¦ HP Pro 3300 (3.5"), 3400 (3.5"), 3405 (3.5"), 3500 (3.5"), 3505 (3.5"), 3515 (3.5") ¦ HP Compaq Elite 8300 PC (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.