| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7389815 Herst.-Nr.: 613202-001 EAN/GTIN: 5711045824654 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP - Festplatte - 1 TB - intern - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für Pro 3120 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Festplatte - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 1 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Pro 3120 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hpe 1tb internal hdd, festplatte sata, festplatte sata 1tb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |