| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7390351 Herst.-Nr.: 649657-001 EAN/GTIN: 4054842598511 |
| |
|
| | |
| HP - SSD - 160 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - für ProBook 6360b Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 160 GB | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP ProBook 6360b |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp server ssd, internes ssd, festplatte laptop ssd |
| | |
| |