Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Nearline Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7390570
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DTK38
EAN/GTIN:
     5712505490495
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der Festplatte von Dell. Durch die hohe Umdrehungsgeschwindigkeit profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Diese Festplatte bietet zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.
Dell Nearline - Festplatte - 4 TB - intern - SAS 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - für PowerEdge R220, R320, R415, R420, R515, R520, R720, T320, T420, T620; PowerVault MD3200
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern - nearline
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge R220 (3.5"), R310, R320 (3.5"), R410, R415, R420, R510, R515, R520, R710, R720, R720xd, T320 (3.5"), T410, T420, T610, T620, T710 ¦ Dell PowerVault MD1200, MD3200, MD3200i
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.