Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16200378 Interne Festplatte 2.5" 320 GB
Lenovo 16200378 Interne Festplatte 2.5" 320 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-7390793
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200378
EAN/GTIN:
     5712505108222
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 320 GB - intern - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - FRU
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.