Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 16 MB - FRU - für G470; G570; G575; G770; IdeaPad Y470; Y570; Z370; Z470; Z570; Z575


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16005030 Interne Festplatte 320 GB 7200 RPM 2.5" Serial ATA II
Lenovo 16005030 Interne Festplatte 320 GB 7200 RPM 2.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-7390801
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16005030
EAN/GTIN:
     5712505109090
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 16 MB - FRU - für G470; G570; G575; G770; IdeaPad Y470; Y570; Z370; Z470; Z570; Z575
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
16 MB
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo G470 4328 ¦ Lenovo G570 4334 ¦ Lenovo G575 4383 ¦ Lenovo G770 1037 ¦ Lenovo IdeaPad Y470 0855 ¦ Lenovo IdeaPad Y570 0862 ¦ Lenovo IdeaPad Z370 1025 ¦ Lenovo IdeaPad Z470 1022 ¦ Lenovo IdeaPad Z570 1024 ¦ Lenovo IdeaPad Z575 1299
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.