Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate ST500LT012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate ST500LT012
Artikel-Nr.:
     C1002-7390811
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200626
EAN/GTIN:
     5715063376867
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate ST500LT012 - Festplatte - 500 GB - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - FRU - für A540; A740; IdeaCentre Horizon 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo A540 ¦ Lenovo A740 ¦ Lenovo IdeaCentre Horizon 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.