Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM830
Artikel-Nr.:
     C1002-7390813
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200109
EAN/GTIN:
     5712505108376
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Samsung PM830 - SSD - 64 GB - intern - mSATA - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES - FRU, CRU
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
mSATA
Breite
50.85 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
10 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
64 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
20nm Multi-Level-Cell (MLC)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
500 MBps (lesen)/ 400 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
50000 IOPS
4 KB Random Write
29000 IOPS
Zuverlässigkeit
Kopf-Positionierungsfehler
1 pro 10^15
MTBF
1,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
mSATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.