Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MQ01ABF050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16200329 Interne Festplatte 2.5" 500 GB
Lenovo 16200329 Interne Festplatte 2.5" 500 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-7390817
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200329
EAN/GTIN:
     5715063376836
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Toshiba MQ01ABF050 - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - FRU, CRU
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
92 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
500 GB
Byte pro Sektor
4096
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Kennzeichnung
RoHS, halogenfrei
Stromversorgung
Energieverbrauch
1.5 Watt (aktiv) ¦ 0.55 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
19 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
22 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.