Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate ST2000DX001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate ST2000DX001
Artikel-Nr.:
     C1002-7390843
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200535
EAN/GTIN:
     5712505108758
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Seagate ST2000DX001 - Hybrid-Festplatte - 2 TB (8 GB Flash) - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - FRU, CRU - Tier 2 - für Erazer X315 90AY, 90B0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Hybrid-Festplatte
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Flash-Speicherkapazität
8 GB
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 2
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Erazer X315 90AY, 90B0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,15*
€ 291,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,86*
€ 290,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,88*
€ 277,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.