Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue WD10SPCX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16200554 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Lenovo 16200554 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7390845
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200554
EAN/GTIN:
     5712505109274
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Blue WD10SPCX - Festplatte - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 16 MB - FRU - für Y40; Y50; Y50-70
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
100.2 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
90 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
16 MB
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Y40 ¦ Lenovo Y50 ¦ Lenovo Y50-70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.