Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD WD10JPCX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16200393 Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 2.5" Serial ATA III
Lenovo 16200393 Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7390861
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200393
EAN/GTIN:
     5712505108345
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD WD10JPCX - Festplatte - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - FRU - für G410; G50; G50-30; G50-45; G50-70; G510; IdeaPad Z710; Z40-70; Z50-70; Z50-75
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Höhe
9.5 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo G410 ¦ Lenovo G50 ¦ Lenovo G50-30 ¦ Lenovo G50-45 ¦ Lenovo G50-70 ¦ Lenovo G510 ¦ Lenovo IdeaPad Z710 ¦ Lenovo Z40-70 ¦ Lenovo Z50-70 ¦ Lenovo Z50-75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.