Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGST - Festplatte - 750 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - FRU, CRU - für B5400 80B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16200374 Interne Festplatte 750 GB 5400 RPM 2.5" Serial ATA III
Lenovo 16200374 Interne Festplatte 750 GB 5400 RPM 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7390879
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200374
EAN/GTIN:
     5712505108314
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HGST - Festplatte - 750 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - FRU, CRU - für B5400 80B6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
750 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo B5400 80B6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.