Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue WD10JPVX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16200377 Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 2.5" Serial ATA III
Lenovo 16200377 Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7390880
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200377
EAN/GTIN:
     5712505108215
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Blue WD10JPVX - Festplatte - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - FRU, CRU - für A540; A740
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
100.2 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
120 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
144 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
5.5 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo A540 ¦ Lenovo A740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.