Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16200404 Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5"
Lenovo 16200404 Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-7390881
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200404
EAN/GTIN:
     5715063376850
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 500 GB - Hot-Swap - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - FRU - für G50; G50-30; G50-45; G50-70; G510; IdeaPad Z710; Y40; Y50; Y50-70; Z40-70; Z50-70; Z50-75
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo G410 ¦ Lenovo G50 ¦ Lenovo G50-30 ¦ Lenovo G50-45 ¦ Lenovo G50-70 ¦ Lenovo G510 ¦ Lenovo IdeaPad Z710 ¦ Lenovo Y40 ¦ Lenovo Y50 ¦ Lenovo Y50-70 ¦ Lenovo Z40-70 ¦ Lenovo Z50-70 ¦ Lenovo Z50-75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.