Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue WD5000LPVT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16200523 Interne Festplatte 2.5" 500 GB Serial ATA II
Lenovo 16200523 Interne Festplatte 2.5" 500 GB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-7390883
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200523
EAN/GTIN:
     5712505108529
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Blue WD5000LPVT - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - FRU, CRU - Tier 2 - für IdeaPad S310; S400; S400 Touch; S400u; S410; S410p; S410p Touch; S415; S415 Touch; M30-70
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
100.2 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
90 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo IdeaPad S310 ¦ Lenovo IdeaPad S400 ¦ Lenovo IdeaPad S400 Touch ¦ Lenovo IdeaPad S400u ¦ Lenovo IdeaPad S410 ¦ Lenovo IdeaPad S410p ¦ Lenovo IdeaPad S410p Touch ¦ Lenovo IdeaPad S415 ¦ Lenovo IdeaPad S415 Touch ¦ Lenovo M30-70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.