Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue WD7500BPVT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16200121 Interne Festplatte 2.5" 750 GB
Lenovo 16200121 Interne Festplatte 2.5" 750 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-7390887
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200121
EAN/GTIN:
     5712505108918
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Blue WD7500BPVT - Festplatte - 750 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - FRU, CRU
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
100.2 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
150 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
750 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95% (nicht kondensierend)
Leistung
Mittlere Wartezeit
5.5 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.