Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate ST500LT012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16200383 Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5" Serial ATA III
Lenovo 16200383 Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7390892
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200383
EAN/GTIN:
     5712505108192
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate ST500LT012 - Festplatte - 500 GB - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - FRU - für G50; G50-30; G50-45; G50-70; G510; IdeaPad Z710; Y40; Y50; Y50-70; Z40-70; Z50-70; Z50-75
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo G410 ¦ Lenovo G50 ¦ Lenovo G50-30 ¦ Lenovo G50-45 ¦ Lenovo G50-70 ¦ Lenovo G510 ¦ Lenovo IdeaPad Z710 ¦ Lenovo Y40 ¦ Lenovo Y50 ¦ Lenovo Y50-70 ¦ Lenovo Z40-70 ¦ Lenovo Z50-70 ¦ Lenovo Z50-75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.