Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - FRU - für G50; G50-30; G50-45; G50-70; G510; IdeaPad Z710; Y40; Y50; Y50-70; Z40-...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16200433 Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5"
Lenovo 16200433 Interne Festplatte 500 GB 5400 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-7390893
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200433
EAN/GTIN:
     5712505108598
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Toshiba - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - FRU - für G50; G50-30; G50-45; G50-70; G510; IdeaPad Z710; Y40; Y50; Y50-70; Z40-70; Z50-70; Z50-75
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo G410 ¦ Lenovo G50 ¦ Lenovo G50-30 ¦ Lenovo G50-45 ¦ Lenovo G50-70 ¦ Lenovo G510 ¦ Lenovo IdeaPad Z710 ¦ Lenovo Y40 ¦ Lenovo Y50 ¦ Lenovo Y50-70 ¦ Lenovo Z40-70 ¦ Lenovo Z50-70 ¦ Lenovo Z50-75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.