Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGST - Festplatte - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - für A540; A740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16200375 Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 2.5" Serial ATA III
Lenovo 16200375 Interne Festplatte 1 TB 5400 RPM 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7390908
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200375
EAN/GTIN:
     5712505109137
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HGST - Festplatte - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - für A540; A740
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
9.5 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo A540 ¦ Lenovo A740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.