Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Hybrid-Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Hybrid-Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-7390919
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     16200681
EAN/GTIN:
     5712505108666
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Lenovo - Hybrid-Festplatte - 1 TB (8 GB Flash) - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - FRU, CRU - für Y40; Y50; Y50-70
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Hybrid-Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Flash-Speicherkapazität
8 GB
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer-replaceable Unit (CRU)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Y40 ¦ Lenovo Y50 ¦ Lenovo Y50-70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.